text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH210mm rood PP zware belasting handgreepopening LA-KA-PE

Artikelnummer 8M854484
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 50

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 50
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 265
Binnenhoogte (mm) 191
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 210
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 365
Merk La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummers

Artikelnummer 8M854484
EAN 4031022050786
UBB 500583528111
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 400/210-0 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.