text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotoučová pila Bosch vnější dm 350 mm počet zubů 24 WZ otvor 30 mm řezání


Article number B4960.640.702
Maximální počet otáček (1/min) 4500
Průměr pilového kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Packed per 1

Specifications

Maximální počet otáček (1/min) 4500
Průměr pilového kotouče (mm) 350
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 3.2
Počet zubů 24
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 415
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1750
Komoditní kód 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Article numbers

Article number B4960.640.702
EAN 3165140194815
UBB 500505014232
UNSPSC 23231200
Manufacturer article nr  2608640702
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.