text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch SPEEDLINE W 150 x 20 18T


Položka č. B4960.640.781
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer pílového kotúča (mm) 150
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer pílového kotúča (mm) 150
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.2
Počet zubov 18
Hrubý pílový kotúč (mm) 187
Značka Bosch
Váha kusu (g) 251
HS kód 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.781
EAN 3165140239929
UBB 500504958082
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640781
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.