text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Dvojitá drôtená objímka 2 x 2,5 mm² Polypropylénová modrá 10 mm objímka


Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 2,5 mm². Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. AWG214FarbaModráL118,5 mmL210 mmd12,8 mmd24,2 mmd37,8 mmS10,2 mmS20,3 mmKvantita100IzoláciaPM

Artikelnummer 0V451945
Farba Modrá
Dĺžka objímky (mm) 10
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Verpakt per 1

Specificaties

Farba Modrá
Dĺžka objímky (mm) 10
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Dvojitá koncovka kábla
Menovitý prierez (mm²) 2.5
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 14
Značka Knipex

Omschrijving

Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 2,5 mm². Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. AWG214FarbaModráL118,5 mmL210 mmd12,8 mmd24,2 mmd37,8 mmS10,2 mmS20,3 mmKvantita100IzoláciaPMateriálMedenáPovrchPocinovaný

Artikelnummers

Artikelnummer 0V451945
EAN 4003773076650
UBB 500641806517
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 374
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.