text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompaktný kufor na náradie Knipex so 17 vreckami Plast čierny 380 x 260 x 85 mm


Kompaktný kufrík na náradie vybavený radom obvyklého izolovaného náradia KNIPEX na prácu na elektrických systémoch. Všetky nástroje sú testované jeden po druhom a spĺňajú požiadavky noriem ASTM F1505 a IEC 60900. Plastový kufor odolný voči nárazom. Penová vložka s presnými priehlbinami na uchytenie klieští. Vonkajšie rozmery (š x v x h): 380 x 85 x 260

Article number K1392.009.911
Farba čierna
Šírka 380
Dizajn Prípad
Výška 85
Hĺbka 260
Packed per 1

Specifications

Farba čierna
Šírka 380
Dizajn Prípad
Výška 85
Hĺbka 260
Trieda kvality Iné
Materiál Plast
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Nie
Signálne červená Nie
So zámkom Nie
Odnímateľný zásobník Nie
Celkový počet priehradiek 17
S penou Áno
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 3420

Description

Kompaktný kufrík na náradie vybavený radom obvyklého izolovaného náradia KNIPEX na prácu na elektrických systémoch. Všetky nástroje sú testované jeden po druhom a spĺňajú požiadavky noriem ASTM F1505 a IEC 60900. Plastový kufor odolný voči nárazom. Penová vložka s presnými priehlbinami na uchytenie klieští. Vonkajšie rozmery (š x v x h): 380 x 85 x 260 mm. Rozmery, vnútorné (š x v x h): 335 x 70 x 230 mm. - Vnútorné priehradky: Obsah: 17 ks: 1 x 98 52 KNIPEX Nôž na káble (190 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Šesťhranná objímka pre šesťhranné skrutky s vnútorným štvorcom 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Šesťhranná objímka pre šesťhranné skrutky s vnútorným štvorcom 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Šesťhranná objímka pre šesťhranné skrutky s vnútorným štvorcom 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Hexagon Socket pre šesťhranné skrutky s vnútorným štvorcom 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Hexagon Socket pre šesťhranné skrutky s vnútorným štvorcom 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Hexagon Socket pre šesťhranné skrutky s vnútorným štvorcom 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Hexagon Socket pre šesťhranné skrutky s vnútorným štvorcom 1/2 (19 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Reverzibilná račňa s hnacím štvorhranom 1/2 (5 - 50 NM v 0,25 Nm - písané), 1 x 98 45 125 KNIPEX Predlžovacia tyč s vnútorným/vonkajším štvorhranom 1/2 (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX Predlžovacia tyč s vnútorným/vonkajším štvorhranom 1/2 (+ 250 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombinované kliešte (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX skrutkovač na skrutky s krížovým zapustením Phillips® (PH0), 1 x 98 20 35 KNIPEX skrutkovač na skrutky s drážkou (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX skrutkovač na skrutky s drážkou (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX skrutkovač na skrutky s drážkou (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX diagonálne nožnice (160 mm),

Article numbers

Article number K1392.009.911
EAN 4003773026624
UBB 240120602083
UNSPSC 27112137
Manufacturer article nr  98 99 11
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.