text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7702ESD 115MM


Diagonálne frézy na elektroniku ESD Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. elektricky vybíjajúce rukoväte - disipatívne. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované zaťaženie pre priamejší pocit pri práci

Položka č. K1077.205.115
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Popis

Diagonálne frézy na elektroniku ESD Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. elektricky vybíjajúce rukoväte - disipatívne. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením pre jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Frézy dodatočne kalené laserom, tvrdosť frézy minimálne 62 HRC. guľatá hlava, s malým skosením. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm- ESD: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1077.205.115
EAN 4003773025092
UBB 240104303385
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 77 02 115 ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.