text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SNY V/KNSTPYP94-- 9410-185MM


Nožnice na rúry na čisté rezanie tenkostenných plastových rúr (napr. plastové rúry na vedenie potrubia) s Ø 6,0 - 35,0 mm. nízka potreba sily vďaka špeciálnej geometrii noža a optimálnemu prevodu. Čepeľ je vymeniteľná a dá sa zasunúť z ľubovoľnej polohy. Minimálna únava obsluhy vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte a inkrementálnemu posuvu čepele s ra

Article number K1150.000.185
Dĺžka (mm) 185
Priemer rúrky (mm) 6 - 35
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Áno
Packed per 1

Specifications

Dĺžka (mm) 185
Priemer rúrky (mm) 6 - 35
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné pre viacvrstvové kompozitné rúry Nie
S rýchlym nastavením Nie
Počet rezných kotúčov 0
Teleskopický Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 555
Type Pipe Cutter

Description

Nožnice na rúry na čisté rezanie tenkostenných plastových rúr (napr. plastové rúry na vedenie potrubia) s Ø 6,0 - 35,0 mm. nízka potreba sily vďaka špeciálnej geometrii noža a optimálnemu prevodu. Čepeľ je vymeniteľná a dá sa zasunúť z ľubovoľnej polohy. Minimálna únava obsluhy vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte a inkrementálnemu posuvu čepele s račňou. Nevhodné na rezanie káblov. - Telo: hliníkové telo odliate pod tlakom. červeno lakované- Kapacita (priemer): Ø 6 - 35 mm- Dĺžka reznej hrany mm: Ø 35 mm

Article numbers

Article number K1150.000.185
EAN 4003773047025
UBB 240106094859
UNSPSC 23241610
Manufacturer article nr  94 10 185
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.