text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS 85 8551-250A


Pružinové kliešte na hadicové svorky Rotačné, univerzálne úchopové vložky na spoľahlivé uchopenie svoriek vo všetkých polohách. Čeľustné vložky sa dajú otáčať aj pod zaťažením. Mimoriadne dobrá páka, ktorá umožňuje ľahké otváranie svoriek bez veľkej námahy. Štíhla konštrukcia hlavy, úzka šírka hlavy, otočné úchopové vložky robia z tohto nástroja ideálny nástroj, najmä v stiesnených priestoroch. Ďalšia funkcia: jemné odpojenie hadíc pomocou zúbkovanej čeľuste. Nastavenie QuickSet: nastavuje sa posunutím priamo na obrobok. možno použiť pre štandardné, priestorovo úsporné, pružinové drôtové hadicové spony a pre pružinové pásové spony do menovitej veľkosti 70 mm. umožňuje viac ako 40 mm upínací rozsah. - Kapacita: Ø max. 70 mm- polohy nastavenia: 25

Položka č. K1085.000.250
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 250
Dĺžka (mm) 250
Kryt rukoväte Poplastované
Pre priemer hadice (mm) 70 - 70
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 250
Dĺžka (mm) 250
Kryt rukoväte Poplastované
Pre priemer hadice (mm) 70 - 70
Značka Knipex
Váha kusu (g) 365
HS kód 8204120000
Type Hose Clamp Pliers

Popis

Pružinové kliešte na hadicové svorky Rotačné, univerzálne úchopové vložky na spoľahlivé uchopenie svoriek vo všetkých polohách. Čeľustné vložky sa dajú otáčať aj pod zaťažením. Mimoriadne dobrá páka, ktorá umožňuje ľahké otváranie svoriek bez veľkej námahy. Štíhla konštrukcia hlavy, úzka šírka hlavy, otočné úchopové vložky robia z tohto nástroja ideálny nástroj, najmä v stiesnených priestoroch. Ďalšia funkcia: jemné odpojenie hadíc pomocou zúbkovanej čeľuste. Nastavenie QuickSet: nastavuje sa posunutím priamo na obrobok. možno použiť pre štandardné, priestorovo úsporné, pružinové drôtové hadicové spony a pre pružinové pásové spony do menovitej veľkosti 70 mm. umožňuje viac ako 40 mm upínací rozsah. - Kapacita: Ø max. 70 mm- polohy nastavenia: 25

Čísla materiálu

Položka č. K1085.000.250
EAN 4003773077329
UBB 500625385124
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 85 51 250 A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.