text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLAT NOSE PLIERS 20 2001-140MM


Ploché kliešte ploché, krátke, široké čeľuste. Vhodné na uchopenie plochých materiálov na ľahko prístupných miestach. Rýhované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Dĺžka čeľustí (L3): 9,5 mm: 28,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,5 mm

Položka č. K1020.100.140
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Celková dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Celková dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Flat Nose Pliers

Popis

Ploché kliešte ploché, krátke, široké čeľuste. Vhodné na uchopenie plochých materiálov na ľahko prístupných miestach. Rýhované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Dĺžka čeľustí (L3): 9,5 mm: 28,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1020.100.140
EAN 4003773022794
UBB 419100020256
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 20 01 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.