text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979022


Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systainer®. Otváranie po pripojení: rýchly a jednoduchý prístup k obsahu bez odpojenia. Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So

Položka č. K1189.090.022
Použitie Iné
Prierez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojom Áno
Izolované káblové prípojky Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Iné
Prierez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojom Áno
Izolované káblové prípojky Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1527
Type Crimp Assortment Box

Popis

Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systainer®. Otváranie po pripojení: rýchly a jednoduchý prístup k obsahu bez odpojenia. Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom štandardných káblových konektorov. s automatickým odstraňovačom izolácie KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). s lisovacími kliešťami KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (pre izolované svorky a konektory). systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 automatické odizolovacie kliešte (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® lisovacie kliešte (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX tupé konektory, izolované žlté (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Tupé spojky, izolované modré (25 x 1,5 - 2,5 mm²), 25 x KNIPEX Tupé spojky, izolované červené (25 x 0,5 - 1 mm²), 25 x KNIPEX Káblové spojky, typ oka Ø 8 mm (25 x 4,0 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Káblové spojky, typ oka Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX káblové spojky, typ oka Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX káblové spojky, typ oka Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX káblové spojky, typ oka Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX káblové spojky, typ oka Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX lopatkové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX lopatkové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX káblové spojky, typ oka Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Čísla materiálu

Položka č. K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 90 22
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.