text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 951 9516-165MM


Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie dzięki obsłudze jedną ręką. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osłoną. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 50 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15 mm- AWG: 1 / 0- Testowane przez VDE: tak

Artikelnummer K1161.610.165
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 15
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 50
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Verpakt per 1

Specificaties

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 15
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 50
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 230
Kod towaru 82033000
Type Cable Cutter

Omschrijving

Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie dzięki obsłudze jedną ręką. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osłoną. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 50 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15 mm- AWG: 1 / 0- Testowane przez VDE: tak

Artikelnummers

Artikelnummer K1161.610.165
EAN 4003773039648
UBB 240106093521
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 16 165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.