text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar totale lengte 250mm max. 32 (240mm²)mm meercomponenten mantels KNIPE


Kabelschaar vereist weinig handkracht door zeer hoge overbrengingsverhouding. Eenvoudige bediening door laag gewicht en compact ontwerp - kan zelfs in krappe ruimtes worden gebruikt. Voor het knippen van enkelvoudige koperen en aluminium geleiders en meerdradige kabels tot Ø 32 mm (240 mm²). Niet geschikt voor staaldraad, staalkabels en fijnaderige (zeer flexibele) geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Zuiver en glad knippen zonder te knellen of te vervormen. Bediening met één hand door middel van ratelprincipe. Tweetraps ratelaandrijving voor gemakkelijk knippen. Vaste handgreep met steun om de tang neer te leggen tijdens het knippen. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 240mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 32mm- MCM: 500

Artikelnummer K1163.130.250
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 32
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 240
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 250
Construcție/operare Mecanic o mână
Verpakt per 1

Specificaties

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 32
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 240
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 250
Construcție/operare Mecanic o mână
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Design de prindere Alte
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 545
Codul mărfurilor 82033000
Type Cable Shear

Omschrijving

Kabelschaar vereist weinig handkracht door zeer hoge overbrengingsverhouding. Eenvoudige bediening door laag gewicht en compact ontwerp - kan zelfs in krappe ruimtes worden gebruikt. Voor het knippen van enkelvoudige koperen en aluminium geleiders en meerdradige kabels tot Ø 32 mm (240 mm²). Niet geschikt voor staaldraad, staalkabels en fijnaderige (zeer flexibele) geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Zuiver en glad knippen zonder te knellen of te vervormen. Bediening met één hand door middel van ratelprincipe. Tweetraps ratelaandrijving voor gemakkelijk knippen. Vaste handgreep met steun om de tang neer te leggen tijdens het knippen. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 240mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 32mm- MCM: 500

Artikelnummers

Artikelnummer K1163.130.250
EAN 4003773043935
UBB 419106010160
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 31 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.