text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs ronds longueur 160 mm pince chromée gaines multicomposant KNIPEX


Round Nose Pliers round, short jaws, finely ground. Suitable for bending and gripping of round working pieces. Ideal for bending wire loops. - Jaw thickness (joint) (T1): 9.5mm- Tips thickness (T2): 3.0mm- Jaw length (L3): 30.0mm- Head width (W3): 18mm- VDE tested: yes

Numéro d'article K1022.600.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 160
Type Round Nose Pliers

La description

Round Nose Pliers round, short jaws, finely ground. Suitable for bending and gripping of round working pieces. Ideal for bending wire loops. - Jaw thickness (joint) (T1): 9.5mm- Tips thickness (T2): 3.0mm- Jaw length (L3): 30.0mm- Head width (W3): 18mm- VDE tested: yes

Numéros d'articles

Numéro d'article K1022.600.160
EAN 4003773033790
UBB 419100042375
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 22 06 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.