text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Gedore K 1/4 1-5 nm


Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: - kontrolované uťahovanie skrutiek v najpoužívanejšom rozsahu 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (vodidlo pre skrutky M3-6,9 až M24-8,8, M30-5,6): Vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, 1/4", 3/8", 1/2" štvorhranná hlavica s guľovou poistkou. Od 3/4" so štvorhrannou objímkou a aretáciou kolíka, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňovou hlavou a špičkovými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná čierna plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Dvojitá stupnica N-m a lbf-ft pod okienkom s efektom lupy, S mikrometrickou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu

Article number 1M442989
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 432
Celková dĺžka (mm) 224
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 432
Celková dĺžka (mm) 224
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['1.000', '5.000']
Šírka hlavy (mm) 35
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.025
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
Výška hlavy (mm) 25.3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 4549-00
Type Torque Wrench

Description

Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: - kontrolované uťahovanie skrutiek v najpoužívanejšom rozsahu 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (vodidlo pre skrutky M3-6,9 až M24-8,8, M30-5,6): Vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, 1/4", 3/8", 1/2" štvorhranná hlavica s guľovou poistkou. Od 3/4" so štvorhrannou objímkou a aretáciou kolíka, Robustná, lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňovou hlavou a špičkovými plastovými dielmi, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná čierna plastová rukoväť s kalibračnou pomôckou, Dvojitá stupnica N-m a lbf-ft pod okienkom s efektom lupy, S mikrometrickou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie prechodných hodnôt, Uvoľňovací systém spúšťa hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém na nastavenie krútiaceho momentu

Article numbers

Article number 1M442989
EAN 4002805929957
UBB 500632595301
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  2201429
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.