text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 324 Extra dm 115 mm granulácia 40 12-stupňová kužeľová morená oceľ


Article number 3Q620540
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Klingspor
Model SMT 324 Extra
Type Flap Disc

Article numbers

Article number 3Q620540
EAN 4014855202164
UBB 500513189265
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  321509
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.