Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
6G554722
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
Klingspor Rezný kotúč A 46 TZ Special dm180x1,6 mm priamy otvor z nehrdzavejúcej ocele 22,23 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6G554722
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Klingspor
HS kód
68053000
Model
A 46 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6G554722
EAN
4014855045969
UBB
500513237932
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
221161