text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fibre disc CS 565 priemer 115 mm granulácia 80 nerezová oceľ zirkón


Položka č. S0410.000.080
Použitie Rezanie
Max. počet otáčok (1/min) 13200
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Max. počet otáčok (1/min) 13200
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 80
Vzor otvorov Otvor v tvare hviezdy
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 19
HS kód 68053000
Model CS 565
Type Fiber Disc

Čísla materiálu

Položka č. S0410.000.080
EAN 4014855039418
UBB 240216441099
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6688
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.