text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 910 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Artikelnummer 5F459020
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Verpakt per 1

Specificaties

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.8
Max. počet otáčok (1/min) 6400
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 11
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 21
Značka Klingspor
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Artikelnummers

Artikelnummer 5F459020
EAN 4014855216642
UBB 500636766833
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325073
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.