text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 4MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 12.9
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305, úchytka hríbovitého tvaru šedočierna, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 12.9
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305, úchytka hríbovitého tvaru šedočierna, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
HS kód 8466209800

Rozmery

D 4
D1 8
D2 18
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1
H 4
L1 15
L2 6
L3 13
L 38.5
P 1
SW1 10
SW2 13

Čísla materiálu

Položka č. 58572.000.004
EAN 4059245010929
UBB 500689862851
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0338.12004

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.