text.skipToContent text.skipToNavigation

Hydraulický sťahovák Facom Vonkajší 3-ramenný s 360 mm šírkou čeľustí 265 mm hĺbkou čeľustí

Cikkszám 0G216378
Dizajn Sťahovák hnacieho hriadeľa
Max. ťahová sila (N) 196.2
Počet hákov 3
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 360
Hĺbka hákovej pätky (mm) 265
Delenie stupnice Nie

Műszaki adatok

Dizajn Sťahovák hnacieho hriadeľa
Max. ťahová sila (N) 196.2
Počet hákov 3
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 360
Hĺbka hákovej pätky (mm) 265
Delenie stupnice Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['100', '360']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 360
Značka Facom
HS kód 84679900

Cikkszámok

Cikkszám 0G216378
EAN 3148510753522
UBB 500639254290
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz U.320H
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.