text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schaafhamer 273 K


Vyrobené z kalenej a popúšťanej ocele podľa EN 10083, smaltované modrou farbou, s brúsenými plochami, Modely K majú jednu frézovanú priečne šrafovanú plochu a jednu hladkú štvorcovú plochu, okrúhlu dráhu so schémou a hladkú obdĺžnikovú dráhu

Artikelnummer G2761.000.273
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 100
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 100
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 395
Materiaal kop Staal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 370
Goederencode 8205200000
Type Planishing Hammer

Omschrijving

Vyrobené z kalenej a popúšťanej ocele podľa EN 10083, smaltované modrou farbou, s brúsenými plochami, Modely K majú jednu frézovanú priečne šrafovanú plochu a jednu hladkú štvorcovú plochu, okrúhlu dráhu so schémou a hladkú obdĺžnikovú dráhu

Artikelnummers

Artikelnummer G2761.000.273
EAN 4010886646076
UBB 203114006992
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 6460750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.