text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore trecia račňa 31 KR 25-50 mm


Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K

Položka č. G2300.500.001
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 2213
Šírka kľúča (mm) 50
Dĺžka (mm) 635
Šírka hlavy (mm) 78.1
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 2213
Šírka kľúča (mm) 50
Dĺžka (mm) 635
Šírka hlavy (mm) 78.1
Model kruhu Dvojitý šesťuholník
S vkladacím krúžkom Áno
Výška hlavy (mm) 31.5
Značka Gedore

Popis

Šesťhranné krúžky sú k dispozícii na vyžiadanie, najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, Plochý hriadeľ do 30", rúrková násada s prítlačným uložením od 35", vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, mangánom fosfátovaná, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm, Vysvetlenie čísla výrobku: 31 KR 16-32 = západka 31 K 16" a vkladací krúžok 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2300.500.001
EAN 4010886625668
UBB 203120511605
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6256630
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.