text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefónne kliešte 8132 AB-160 JC


Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, šikmé úchopové plochy, vrúbkované, 45° šikmé hroty umožňujú uchopenie za roh, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Artikelnummer G3027.300.160
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 163
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 163
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 46
Šírka hlavy (mm) 16.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Výška hlavy (mm) 9
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 130
HS kód 8203200000
Type Telephone Pliers

Omschrijving

Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, šikmé úchopové plochy, vrúbkované, 45° šikmé hroty umožňujú uchopenie za roh, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Artikelnummers

Artikelnummer G3027.300.160
EAN 4010886672099
UBB 203102190824
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6720920
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.