text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dláto štípací 112 2512 8 x 250 mm


Pečlivě kalené a temperované po celé délce, indukčně temperované úderové hlavy, leštěné a bezbarvě lakované pracovní hrany, leštěné a bezbarvě lakované pracovní hrany, leštěné a bezbarvě lakované pracovní hrany.

Artikelnummer G4716.002.512
Délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 12
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 12
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rukou Ne
Šířka dříku (mm) 8
Výška hřídele (mm) 8
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
Komoditní kód 8205598000
Type Electrician Chisel

Omschrijving

Pečlivě kalené a temperované po celé délce, indukčně temperované úderové hlavy, leštěné a bezbarvě lakované pracovní hrany, leštěné a bezbarvě lakované pracovní hrany, leštěné a bezbarvě lakované pracovní hrany.

Artikelnummers

Artikelnummer G4716.002.512
EAN 4010883874519
UBB 203116093642
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8745150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.