text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 R šírka cez ploché 11 mm dĺžka 164 mm rovná


Plochý vzor, UD profil, Pracovný uhol: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-líniovým efektom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, Neodleskujúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Krúžok 13° odsadený od hriadeľa, obojstranný

Položka č.
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 63
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 164
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 11
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 63
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 11
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 26
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 22.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.3
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 8.1
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód 8204110000
Model 7 R 11
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Plochý vzor, UD profil, Pracovný uhol: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-líniovým efektom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, Neodleskujúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Krúžok 13° odsadený od hriadeľa, obojstranný

Čísla materiálu

Položka č. G2111.110.001
EAN 4010886889152
UBB 500501918295
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297094

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.