text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-160 TL Power kombinované kliešte 35mm dĺžka čeľustí rovný hrot oceľ šedá 160mm

Artikelnummer 1D511147
Izolácia Áno
Hmotnosť 172
Dĺžka (mm) 163
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie

Specificaties

Izolácia Áno
Hmotnosť 172
Dĺžka (mm) 163
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 35
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 22.8
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kovaný Áno
Výška hlavy (mm) 10.4
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82032000
Model 8250-160 TL

Omschrijving

Na intenzívne nepretržité používanie, Dobrý pákový chod na ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na rezanie všetkých typov drôtov vrátane klavírneho drôtu, 1. 6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, ESD = ochrana proti elektrostatickému výboju, úchopová plocha s pilníkovým výbrusom pre obzvlášť účinné držanie, Hrubo ozubené úchopové plochy na bezpečné uchytenie skrutiek, rúrok atď.

Artikelnummers

Artikelnummer 1D511147
EAN 4010886812334
UBB 500642346232
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 1429574
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.