Šrubováky
Všetky kategórie
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
HVAC
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
0I691603
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
Gedore 2163 TXB T7 Torx Skrutkovač TX7 60mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 145mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0I691603
Izolácia
Áno
Hmotnosť
34
Celková dĺžka (mm)
145
Veľkosť (TX)
7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
S otvorom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
34
Celková dĺžka (mm)
145
Veľkosť (TX)
7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
S otvorom
Nie
Konštrukcia rukoväte
Iné
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2163 TXB T7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0I691603
EAN
4010886803097
UBB
500642618812
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
6677570