text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/3 Ťahadlo externé 3-ramenné 180 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 8Q964629
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 250
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 250
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 32
Hĺbka hákovej pätky (mm) 20
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 4
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 180
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.13/3

Čísla materiálu

Položka č. 8Q964629
EAN 4036976104493
UBB 500642668239
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8004490
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.