text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4A Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 580 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí

Artikelnummer 1K680731
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 360
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

Specificaties

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 360
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '640.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 580
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.07/4A

Omschrijving

Je vhodný aj na demontáž ťažkých, viacstupňových kolies klinových remeňov, zotrvačníkov, ozubených kolies atď, Čapy slúžia na vzájomné zaistenie ramien v uhle 120 stupňov na náboji, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Tento sťahovák sa môže používať aj s hydraulickou pomôckou č. 1.50 bez potreby použitia redukčného puzdra, Na požiadanie je tento sťahovák k dispozícii aj s ďalšími ramenami a s možnosťou rozšírenia až na 6 ramien, Nitrokarbónovaný povrch vretena, odolný proti opotrebovaniu a korózii, vreteno zostáva hladké a čisté - nie je potrebné ho mazať ani olejovať, Krížový hák možno kombinovať s inými konštrukciami a dĺžkami vretena/háku z konštrukčnej sady sťahovákov GEDORE

Artikelnummers

Artikelnummer 1K680731
EAN 4036976121056
UBB 500642654601
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1958003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.