text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Objímka Oceľ DC01 Pozinkované 32-37


Položka č.
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Technický materiál DC01
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. FRS Plus
Info
  • Pro jednoduché a rychlé upevnění trubek pomocí závitových tyčí a kombišroubů
    • Vlastnosti
    • Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
    • Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
    • Upínací matice: navařená, M8/M10 klíč 13mm
    • Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
    • Zvukově izolační vložka:Materiál: EPDM bez chloridů bez silikonu
    • Zvuková izolace: pro DIN 4109
    • Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
    • Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
    • Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
      • N = max. doporučené statické zatížení [kN].
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Fischer
Materiál Oceľ
Technický materiál DC01
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. FRS Plus
Info
  • Pro jednoduché a rychlé upevnění trubek pomocí závitových tyčí a kombišroubů
    • Vlastnosti
    • Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
    • Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
    • Upínací matice: navařená, M8/M10 klíč 13mm
    • Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
    • Zvukově izolační vložka:Materiál: EPDM bez chloridů bez silikonu
    • Zvuková izolace: pro DIN 4109
    • Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
    • Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
    • Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
      • N = max. doporučené statické zatížení [kN].

Rozmery

B 79
b x s 20
Rozsah úchopu 32-37
H 67
Veľkosť rúrky 1
Z 42
Z1 25
Z2 35

Čísla materiálu

Položka č. 64108.032.037
EAN 4006209794449
UBB 500504049171
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 079444

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.