text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Objímka Oceľ DC01 Pozinkované

Numéro d'article
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Technický materiál DC01
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Pro jednoduché a rychlé upevnění trubek pomocí závitových tyčí a kombišroubů
    • Vlastnosti
    • Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
    • Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
    • Upínací matice: navařená, M8/M10 klíč 13mm
    • Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
    • Zvukově izolační vložka:Materiál: EPDM bez chloridů bez silikonu
    • Zvuková izolace: pro DIN 4109
    • Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
    • Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
    • Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
      • N = max. doporučené statické zatížení [kN].

Spécifications

Značka Fischer
Materiál Oceľ
Technický materiál DC01
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Pro jednoduché a rychlé upevnění trubek pomocí závitových tyčí a kombišroubů
    • Vlastnosti
    • Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
    • Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
    • Upínací matice: navařená, M8/M10 klíč 13mm
    • Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
    • Zvukově izolační vložka:Materiál: EPDM bez chloridů bez silikonu
    • Zvuková izolace: pro DIN 4109
    • Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
    • Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
    • Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
      • N = max. doporučené statické zatížení [kN].

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.