Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Očkové kľúče s malým posunom
Všetky kategórie
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkové kľúče s malým posunom
3H694641
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
Facom Očkové kľúče s malým posunom 25/32X7/8
Pridať do katalógu
Položka č.
3H694641
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
409.7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
22.225
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
409.7
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
22.225
Veľkosť kľúča malá (mm)
19.843
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
25/32 palcov
Veľkosť kľúča veľká (palce)
7/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
28.5
Šírka hlavy veľká (mm)
31
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Offset Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.
Čísla materiálu
Položka č.
3H694641
EAN
3662424023989
UBB
500638509405
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
57L.25/32X7/8