Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
1C461208
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
Facom Kľúč s dvojitým krúžkom 1/2 x 9/16
Pridať do katalógu
Položka č.
1C461208
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
238
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14.288
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
238
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14.288
Veľkosť kľúča malá (mm)
12.7
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/2 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
9/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
21.5
Šírka hlavy veľká (mm)
23
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
1C461208
EAN
3148516988911
UBB
500638491810
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
55A.1/2X9/16