text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr30X6

Na objednávku

Article number U0928.300.006
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 185
Celková dĺžka (mm) 290
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 185
Rozteč závitov (mm) 6
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 185
Celková dĺžka (mm) 290
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 185
Rozteč závitov (mm) 6
Veľkosť závitu 30
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1000
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0928.300.006
UBB 240203299591
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.