text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/8


Article number U0737.349.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 32
Vhodné pre slepé otvory Áno
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 32
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Fabory
Váha kusu (g) 2
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0737.349.001
UBB 240203238870
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.