text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 5,5


Cikkszám U0603.055.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 0.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 0.9
Veľkosť závitu 5.5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0603.055.001
UBB 240203320116
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.