text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 12 mm PROMAT


Artikelnummer 9U313994
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Marke Promat
Warennummer 82077031

Artikelnummers

Artikelnummer 9U313994
EAN 4015448546269
UBB 500583992341
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866691
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.