QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Nerovnosti
Všetky kategórie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Frézovanie
Nerovnosti
3B753602
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
Dormer Technická fréza P805C TiAlN P805C12.7X6.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3B753602
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032
WRC
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
25
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032
WRC
Značka
Dormer
HS kód
8207909100
Model
P805C
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3B753602
EAN
7320760687628
UBB
500632430210
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
P805C12.7X6.0