Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8R623079
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
Dormer Strojný závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8R623079
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
4
Dĺžka závitu (mm)
4
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
4
Dĺžka závitu (mm)
4
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
4
Rozteč závitov (mm)
0.4
Veľkosť závitu
2
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8R623079
EAN
7320760137307
UBB
500635716607
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
EX00M2