text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12


Article number 0X592170
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 23
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 23
Rozteč závitov (mm) 1.75
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 23
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 23
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 0X592170
EAN 7320760136263
UBB 500635712804
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP01M12
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.