text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5


Article number 0L725281
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 14
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 14
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.6
Veľkosť závitu 3.5
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 0L725281
EAN 7320760135723
UBB 500635705063
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP00M3.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.