Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7B561146
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
Dormer Strojný závitník E299 DIN 374 N/A HSSE Chrome plated M10x1.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7B561146
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
10
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E299
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7B561146
EAN
7320760663080
UBB
500631446415
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E299M10X1.0