Příslušenství pro prach a ventilaci
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Príslušenstvo & diely
Příslušenství pro prach a ventilaci
9Y504713
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
Decalcification pump ROMATIC 20 6.4 kg 230 V 40 l/min ROTHENBERGER
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9Y504713
Prevádzkové napätie (V)
230
Typ prúdu
AC
Max. počet otáčok (1/min)
40
S automatickým spínačom
Áno
Max. výkon motora (kW)
0.15
Max. statická výška (mm)
10000
Materiálové puzdro
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Prevádzkové napätie (V)
230
Typ prúdu
AC
Max. počet otáčok (1/min)
40
S automatickým spínačom
Áno
Max. výkon motora (kW)
0.15
Max. statická výška (mm)
10000
Materiálové puzdro
Iné
Stupeň ochrany (IP)
IPX4
Teplota média (°C)
0 - 50
Značka
Rothenberger
HS kód
84138100
Type
61190, ROMATIC 20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Y504713
EAN
4004625611906
UBB
500584031842
UNSPSC
40151550
Číslo materiálu výrobcu
8000739569