text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 16 A 400 V 25m H07RN-F 5x2.5mm² black IP44


Položka č. 2B360705
Menovitý prúd (A) 16
Dĺžka (mm) 25
Farebný vonkajší plášť Red
Materiál vonkajšieho plášťa Guma
Počet jadier 5
Špirálový kábel Nie
Menovité napätie (V) 400-400
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 16
Dĺžka (mm) 25
Farebný vonkajší plášť Red
Materiál vonkajšieho plášťa Guma
Počet jadier 5
Špirálový kábel Nie
Menovité napätie (V) 400-400
Stupeň ochrany (IP) IP44
S prepínačom kábla Nie
S ochranným vodičom Áno
Systém prípojok orientovaný na systém Áno
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Značka Weingartner
HS kód 85444290

Čísla materiálu

Položka č. 2B360705
EAN 4023386004253
UBB 500729842764
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 00425
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.