Ripca Držiak poistiek mini FHA91 25 kusov3B989696
Ripca Držiak poistiek štandard FHA92 25 kusov8L409433
Ripca Rúrkové káblové oko 35mm² Ø 8,4mm 10 kusov2B519289
Ripca Krúžkové káblové oko 1,5-2,5 mm² modré Ø 6,4 mm 1000 kusov8P046561
Ripca Krúžkové káblové oko 1,5-2,5 mm² modré Ø 10,5 mm 1000 kusov0P212811
Ripca Krúžkové káblové oko so zmršťovacou bužírkou 4,0-6,0 mm² žlté Ø 6,5 mm 50 ks9M655614
Ripca Svorkovnica „DIN“ 16,0 mm² modrá 10 kusov8H179359
Ripca Konektor svorkovnice 2-gang 2x1,5mm² čierny 1000 kusov5I422329
Ripca PVC kryt 3,0x8,8,14,3x17,0 mm 100 kusov2B234276
Ripca Svorkovnica „DIN“ 10,0 mm² červená 1000 kusov7Y550009
Ripca Krúžková káblovka s tepelne zmršťovacou bužírkou 1,5-2,5 mm² modrá Ø 6,5 mm 100 ks0J600049
Ripca Ploché puzdro konektora 0,5-1,5 mm² červené 6,3x0,8 mm 100 kusov3E303789
Ripca rúrkové ucho 16mm² Ø 8,4mm 50 kusov6T495525
Ripca zástrčka 3 6565 9,5 x 1,2 mm 100 kusov6W375980
Ripca Krúžkové káblové oko 2,5-6,0 mm² žlté Ø 8,4 mm s nátrubkom 50 ks7B813238
Ripca Terminátor „francúzsky“ 0,5mm² biely 1000 kusov0I871950
Ripca Ukončovací konektor 2-gang 2x0,5mm² biely 1000 kusov1V520045
Ripca Terminator káblové koncovky 0,5-1,5 mm² červené Ø 4,3 mm 100 kusov6B861267
Ripca Odbočná svorka kábel ku káblu 0,5 -1,5mm² červená 50 ks2R097452
Ripca Svorkovnica „francúzska“ 10,0 mm² hnedá 25 kusov4I918780