text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminal 3mm L 12mm 100 kusov


Referência 1F230134
Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm) 12
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Embalado por 1

Especificações

Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyamide (PA)
Celková dĺžka (mm) 12
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3
Rozsah AWG 26 - 20
Menovitý prierez (mm²) 0.1 - 0.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Ring Terminal

Números do artigo

Referência 1F230134
EAN 8712734063542
UBB 500640314091
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr NTP05-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.