Maznica kužeľová typ R (A=180º/B=45º/C=90º) A1 DIN ≈71412 Nerezoceľ72243
Maznica kužeľová DIN ≈71412 Nerezoceľ A172213
Hadicová svorka, šírka pásky 12 mm Nerezoceľ A230664
U-Šrouby typu B Nerezoceľ A217567
ABA Heavy duty hadicová svorka Nerezoceľ AISI 31643024
MIKALOR Hose clamp, band width 9 mm Nerezoceľ A443248
Technická gulička ISO 3290 Nerezoceľ AISI 420C kalená HRC 52-60 G100 kusové balenie66930
ABA Hadicová svorka A4 Nerezoceľ A443019
ABA Hadicová svorka, šírka pásky 12 mm, A2 Nerezoceľ A243020
Technická gulička ISO 3290 Nerezoceľ AISI 316 nekalená HRC 20-39 G100 kusové balenie66920
ABA Hadicová svorka heavy duty Nerezoceľ AISI 43043033
Celá trubková spona nerez ocel Nerezoceľ A264505
Navařovací pant Nerezoceľ telo AISI 304, osi a podložky AISI 30387916
U-Šrouby typu A Nerezoceľ A217261
Foot plate with anti-slip plate, hygienic, ball joint ø 15 mm Nerezoceľ A257444
ABA Hadicová svorka Mini Nerezoceľ A243062
Hose clamp TORRO, band width 9mm Nerezoceľ 1.401643205
ABA Pogumovaná príchytka Nerezoceľ A243115
Band-It Brackets Nerezoceľ AISI 200/300 D0088943279.008.001
FATH Nožička Nerezoceľ A157745