Heavy duty hadicové svorky
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
Strojné súčiastky
Automobilové
Hadicové svorky (úchytky)
Heavy duty hadicové svorky
43033
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
ABA Hadicová svorka heavy duty Nerezoceľ AISI 430
Položka č.
Značka
Aba
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Aba
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 430
Info
Typ materiálu: páska a domek AISI 430 / šroub a vrut ocelový pozinkovaný.
Až po typ 40-43 s šestihranným šroubem M6x40, WAF 8 mm.
Typ 43-47 až 167-174 s vnitřním šestihranem M7x45 - M7x55, WAF 5 mm.
Typ 174-187 at 239-252 s šestihranným šroubem M10x80, WAF 17 mm.
ABA ROBUST je hadicová svorka pro vysoké zatížení s přehnutými okraji.
Používá se primárně pro utahování silných vyztužených hadic.
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní