Poistná podložka typ S Pružinová oceľ Mechanický zinok s hrubou pasiváciou Cr(III)36397
Poistná podložka typ S Pružinová oceľ M3 - M1636395
Tanierová pružina DIN 2093 Pružinová oceľ Fosfátované36307
Poistná podložka typ VS Pružinová oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou36425
Tanierová pružina na kritické aplikácie typ B (stredná) EN 16983 B Oceľ acc. to EN 16983 Fosfátované36302
Poistná podložka typ VS Pružinová oceľ36420
Tanierová pružina typ A (ťažká) DIN ≈2093-A/C Stainless spring steel A2 (1.4310)51448
Tanierová pružina pre kritické aplikácie Oceľ Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfátované36450
Poistná podložka typ S Stainless spring steel A2 (1.4310)51468
Poistná tanierová pružina typ Z Pružinová oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc36326
Poistná tanierová pružina Pružinová oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc36325
Poistná podložka typ S Pružinová oceľ Mechanický zinok s hrubou pasiváciou Cr(III)36411
Tanierová pružina na guličkové ložiská Pružinová oceľ Fosfátované36460
Tanierové pružina pre kritické aplikácie, typ A (ťažká) EN 16983 A Oceľ 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované36300
Poistná podložka typ S Pružinová oceľ M18 - M3036390
Tanierová pružina na kritické aplikácie typ C (ľahká) EN 16983 C Oceľ 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované36303
Poistná podložka typ S Pružinová oceľ veľké balenie36396
Poistná tanierová pružina Stainless spring steel A4 (1.4401)55443