text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 1153650


Objednací číslo 1J049736
Nom. stroom (A) 16
Kleur Overig
Design Distributore finale mobile
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Halogeenvrij Nee
Interruttore principale Nessuno
Behuizingsvorm Vierkant
Baleno po 1

Specifikace

Nom. stroom (A) 16
Kleur Overig
Design Distributore finale mobile
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Halogeenvrij Nee
Interruttore principale Nessuno
Behuizingsvorm Vierkant
Corrente nominale (A) 16
Lengte snoer (m) 2
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Met aan/uitschakelaar Nee
Met deksel Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Alloggiamento del materiale Plastic
Materiaal Kunststof
Beschermingsgraad (IP) IP44
Počet miniaturních jističů 0
Aantal CEE-contactdozen 2
Aantal contactdozen met aardingspen 4
Numero di altre prese 4
Tensione nominale 230 V
Počet zásuvek CEE 16 A / 230 V / 5P 2
Marchio Brennenstuhl
Codice merceologico 85444290
Type Mini Power Distribution Unit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J049736
EAN 4007123075522
UBB 500647381440
UNSPSC 39121031
Výrobní číslo položky 1153650
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.